Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 1000x800mm - NSYEC108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 25 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485126104

Réf. Sonepar

00020512610

Réf. Fournisseur

NSYEC108

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1000 mm

hauteur:

25 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 1000x800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric