Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x400mm - NSYEC1641

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485126401

Réf. Sonepar

00020512640

Réf. Fournisseur

NSYEC1641

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1600 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires - PPC - plaque presse-étoupe - 2 parties - pour cellule SF/SFN - L1600xP400xH30mmmm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric