Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 800x800mm - NSYEC881

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485126319

Réf. Sonepar

00020512631

Réf. Fournisseur

NSYEC881

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

800 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Accessoires- plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 800x800mm - H30mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Accessoire polyvalent de gestion des câbles. 1 entrée de câble. Fixé par clips. Platine et éléments de fixation inclus. Montage en bas d’armoire. Joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section de 15 x 25 mm inclus. Acier galvanisé.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric