Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - pleine - pr toit armoire SM - 800x300mm - NSYSMEC83

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480146497
Réf. Sonepar
00020014660
Réf. Fournisseur
NSYSMEC83
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
800 mm
hauteur:
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
550 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


