Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - rail DIN - 35x7,5 - L300mm - NSYAMRD30357SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 285 mm
hauteur - 7.5 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480520716
Réf. Sonepar
01887052071
Réf. Fournisseur
NSYAMRD30357SB
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
285 mm
hauteur:
7.5 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
264 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Lot de 10 rails DIN symétriques destinés aux équipements à installer dans les armoires PanelSeT SBM Le rail est fabriqué en acier de 1 mm d'épaisseur revêtu de zinc. La largeur nominale est de 285 mm et la largeur entre les axes de fixation est de 264 mm. La profondeur est de 7,5 mm La hauteur est de 35 mm Le poids net est de 0,096 kg
Quelques mots du fabricant :
- Installation facile grâce à des vis autotaraudeuses
- De fabrication robuste en acier galvanisé
- Livré avec 5 vis autotaraudeuses de 5 mm
- Compatible avec les modèles SBM et SBX
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


