Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - socle frontal - auto ventilé - 100x600mm - NSYSPFV6100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485132334
Réf. Sonepar
00020513233
Réf. Fournisseur
NSYSPFV6100
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1300 kg
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


