Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - socle frontal - auto ventilé - 100x800mm - NSYSPFV8100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - socle frontal - auto ventilé - 100x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485132341

Réf. Sonepar

00020513234

Réf. Fournisseur

NSYSPFV8100

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1300 kg

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

pays de fabrication:

TUNISIE

PanelSeT Accessoires - socle avant ventilé - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 100 x nominal 800mm - IP20 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric