Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Socle frontal - SF/SFN SM - 100x500 - NSYSPF5100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 500 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481828156
Réf. Sonepar
01887182815
Réf. Fournisseur
NSYSPF5100
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
500 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1300 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7022
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Ces socles avant et arrière conviennent aux coffrets électriques PanelSeT, PanelSet et PrismaSeT. Le produit est fabriqué en tôle d'acier pliée. Il convient aux armoires d'une largeur nominale de 500mm et d'une hauteur de 100mm. L'ensemble contient 4 coins avec ses caches, 1 panneau avant, 1 panneau arrière et les éléments de fixation. Il est gris (RAL 7022). Il dispose d'un indice de protection IP30 (socle complet) et de protection mécanique IK10. La charge permanente admissible est de 1 300kg. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


