Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - traverse guide câbles- partie inférieure - L1000 mm - NSYFCG100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 1000 mm
hauteur - 40 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480064449
Réf. Sonepar
00020006444
Réf. Fournisseur
NSYFCG100
Marque
Schneider Electric
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
1000 mm
hauteur:
40 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
950 mm
épaisseur de matériau:
4 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


