Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Out.HD porte anti-affichage IP55 - H1093xL750xP420mm - NSYPHDZT1074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1093 mm
profondeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480663475
Réf. Sonepar
01887066347
Réf. Fournisseur
NSYPHDZT1074
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1093 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
500 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
22 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


