🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x1000x320 - IP65 - vitrée Ral 7035 - NSYPLA10103TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774362

Réf. Sonepar

01887077436

Réf. Fournisseur

NSYPLA10103TG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1314 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1000x1000x320mm - porte transparente avant - 1 partie inférieure - 2 portes - 2 panneaux arrières - 2 cloisons latérales - 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric