Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x1000x420 - IP65 - vitrée Ral 7035 - NSYPLA10104TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480774386
Réf. Sonepar
01887077438
Réf. Fournisseur
NSYPLA10104TG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1412 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1000 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


