Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x750x420 - IP65 - vitrée Ral 7035 - NSYPLA1074TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774508

Réf. Sonepar

01887077450

Réf. Fournisseur

NSYPLA1074TG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1040 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

736 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1000x750x420mm - porte transparente avant - 1 partie inférieure - 1 porte - 1 panneau arrière - 2 cloisons latérales - 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric