Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1250x1250x620 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA12126G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1250 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480772948
Réf. Sonepar
00002077294
Réf. Fournisseur
NSYPLA12126G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1250 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
620 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2873 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
176 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1667 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Avec de la fibre de verre pour plus de durabilité et résistance
- Armoire au sol polyvalente, convient à diverses utilisations
- Serrure à quatre points avec insert double barre de 5 mm pour un accès sécurisé
- Haute protection contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
- Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques
- Portes et panneaux arrière amovibles pour faciliter la maintenance
- Certification Veritas et DNV Marine, supporte des températures extrêmes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


