Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x1250x620 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA15126G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480772962

Réf. Sonepar

00002077296

Réf. Fournisseur

NSYPLA15126G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1250 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

620 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

3354 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

216 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

2059 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x1250x620mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 2 portes | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette armoire au sol polyvalente convient à diverses applications. Elle est en polyester renforcé de fibres de verre, pour plus de durabilité et résistance aux environnements difficiles, y compris extérieurs et industriels. Elle est grise (RAL 7035). Elle se compose de deux parties latérales, de deux portes avant pleines, de deux panneaux arrière. L'accès à l'équipement à l'intérieur est facilité. Les portes sont réversibles, s'ouvrent jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Le boîtier est homologué UL/cUL, certifié Veritas et approuvé DNV Marine. Cette armoire protège contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier est classé NEMA 13, NEMA 12, NEMA 1 et NEMA 2, et possède un indice IK10 (CEI 62262) contre les chocs. Il est classé IP65 (CEI 60529), résistant à la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Certifiée UL, elle peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances.



Quelques mots du fabricant :

  • En polyester et fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
  • Les portes amovibles et les panneaux arrière permettent un accès facile pour la maintenance
  • La serrure à quatre points avec poignée double barre offre une sécurité optimale
  • Haute résistance au feu, protection optimale
  • Haute protection contre les impacts, la poussière et l'eau
  • Isolation de classe II contre les chocs électriques
  • Applications polyvalentes intérieures ou extérieures
  • Stockage entre -35 °C et 90 °C sans perte de performance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric