Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 500x1000x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA5103G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480774836
Réf. Sonepar
01887077483
Réf. Fournisseur
NSYPLA5103G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
902 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
69 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
451 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Armoire polyvalente au sol en fibre de verre polyester
- Ouverture des portes double barres 5mm jusqu'à 120°, pour faciliter l'accès
- Protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
- Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP65)
- Isolation de classe II contre les chocs électriques, sécurité optimale
- Fonctionnement entre -35 °C et 90 °C sans affecter les performances
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


