Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 750x750x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA774G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480775130

Réf. Sonepar

01887077513

Réf. Fournisseur

NSYPLA774G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

991 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

157 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

530 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x750x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • En polyester et fibres de verre pour plus de durabilité
  • Armoire au sol, conçue pour des utilisations intérieures ou extérieures
  • Ouverture de porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
  • Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques pour une sécurité optimale
  • Porte et panneau arrière amovibles pour faciliter la maintenance
  • Certification UL, fonctionnement entre -35 °C et 90 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric