Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 750x750x420 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ774G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480775949

Réf. Sonepar

01887077594

Réf. Fournisseur

NSYPLAZ774G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

687 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

157 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

530 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x750x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLAZ du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Il se compose d'une partie supérieure, d'une partie inférieure, de deux parties latérales, d'un panneau arrière, d'une porte avant pleine et d'un socle. La porte réversible est conçue pour s'ouvrir jusqu'à 120°, offrant un accès facile à l'intérieur. La serrure à poignée comporte deux points et une double barre de 5mm Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Le boîtier offre une grande protection contre le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice est IK10 (IEC 62262), offrant une haute résistance aux impacts. Il est classé IP54 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric