Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1500x1250x420- IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT15124G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776144

Réf. Sonepar

01887077614

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT15124G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1250 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

2599 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

216 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

2059 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x1250x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 2 portes | 1 socle | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie sup. - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Polyester renforcé avec fibre de verre pour plus de durabilité, adapté aux environnements intérieurs ou extérieurs
  • Les portes amovibles et les panneaux arrière permettent un accès facile pour la maintenance
  • Accès sécurisé grâce à la poignée et le verrou à quatre points avec insert double barre de 5 mm
  • Grande résistance aux chocs (indice IK10) et sécurité optimale
  • Haute protection contre l'eau et la poussière (IP44)
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 960 °C) conformément à la norme IEC 62208
  • Isolation de classe II contre les chocs électriques, sécurité optimale
  • Fonctionnement entre -35 °C et 90 °C sans affecter les performances

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric