🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1500x750x320- IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT1573G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776175

Réf. Sonepar

01887077617

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT1573G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1461 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

324 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1138 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x750x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLAZT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Elle est fabriquée en polyester renforcée de fibres de verre pour plus de durabilité et de résistance dans les environnements difficiles. Elle est de couleur grise (RAL 7035) et comprend deux parties latérales, une porte avant pleine, un panneau arrière et un auvent. La porte avant est conçue pour s'ouvrir jusqu'à 180°, offrant un accès facile à l'équipement à l'intérieur. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert à double barre de 5mm. Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, tout comme l'auvent, pour un accès par le haut de l'armoire. Le boîtier peut résister au feu jusqu'à 960°C, conformément à la norme CEI 62208. Elle est résistante aux chocs, avec un indice IK10 selon la norme CEI 62262, et protège contre la poussière et l'eau, avec un indice IP44 selon la norme CEI 60529. De plus, il est doté d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et offre des solutions complètement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric