Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 750x420 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA74G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 750 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 420 mm
adapté à la largeur de boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480777424
Réf. Sonepar
01887077742
Réf. Fournisseur
NSYTJPLA74G
Marque
Schneider Electric
largeur:
750 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
420 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Peut être installé dans tous les modèles d'armoires
- Grande résistance aux chocs, à la température et aux intempéries
- Augmente la hauteur de l’armoire de 38 mm sans modifier sa largeur ni profondeur
- En polyester renforcé de fibres de verre
- Gris RAL 7035
- Installation nécessaire pour une utilisation en extérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


