Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 750x620 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA76G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 38 mm

  • profondeur - 620 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480773013

Réf. Sonepar

01887077301

Réf. Fournisseur

NSYTJPLA76G

Marque

Schneider Electric

largeur:

750 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

620 mm

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

620 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Thalassa - Auvent 750x620 pour PLA(Z) Ral 7035

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent est adapté aux enveloppes PLA Thalassa. Il doit être installé sur tous les modèles d'enveloppes d'une largeur de 750mm et d'une profondeur de 620mm. Il s'installe par élément de fixation sur le dessus du coffret. La toile est en polyester avec fibres de verre (couleur RAL 7035) Il offre une haute résistance aux chocs, aux températures et aux intempéries. Le auvent est livré avec des éléments de fixation et un gabarit de perçage.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric