Schneider Electric - PanelSeT - bague multicâble - 3x4mm² - pour presse étoupe ISO M20 - IMT36158

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - bague multicâble - 3x4mm² - pour presse étoupe ISO M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...4 mm

  • pour épaisseur de paroi - 0...0 mm

  • taille de fil (M..) - 0

  • diamètre d'alésage - 20 mm

  • entrée de câble - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480163579

Réf. Sonepar

00020008098

Réf. Fournisseur

IMT36158

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...4 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

taille de fil (M..):

0

diamètre d'alésage:

20 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

10 mm

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...3

dimension du filetage PG:

0

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

étanche à l’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP68

température d'utilisation:

0...0 °C

PanelSeT - bague multicâble - 3x4mm² - pour presse étoupe ISO M20

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric