Schneider Electric - PanelSeT - bande spirale - Ø12mm - 50m - NSYTC12100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - autre

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480184512

Réf. Sonepar

00020051595

Réf. Fournisseur

NSYTC12100

Marque

Schneider Electric

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

largeur:

12 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

longueur:

50000 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric