Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 138x93x72mm - ABS - NSYTBS1397
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 116 mm
largeur - 93 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480165269
Réf. Sonepar
00020085006
Réf. Fournisseur
NSYTBS1397
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
116 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
72 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
65 mm
profondeur intérieure:
65 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 125 x 80 x 65 mm. Les dimensions extérieures sont 138 x 93 x 72 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural polyvalent ABS pour diverses applications.
- Résistant aux chocs et aux températures élevées.
- Isolation électrique de classe II pour la sécurité contre les chocs.
- Capot plat bas fixé avec vis plates imperdables.
- Offre une protection élevée contre la poussière et l'eau.
- Résistance au feu impressionnante jusqu'à 650 °C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


