Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS - NSYTBS241910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 241 mm
largeur - 194 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480165337
Réf. Sonepar
00020085021
Réf. Fournisseur
NSYTBS241910
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
241 mm
largeur:
194 mm
profondeur:
107 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
100 mm
profondeur intérieure:
100 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte industrielle Thalassa TBS en plastique ABS avec couvercle opaque H20 est conçue pour une application polyvalente. Les dimensions externes sont (H) 241 mm x (L) 194 mm x (P) 107 mm et les dimensions internes sont (H) 225 mm x (L) 175 mm x (P) 100 mm Le couvercle est fixé par des vis imperdables en plastique amovibles qui sont plates à l'extérieur de la zone scellée Le boîtier est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) et offre une protection IP66 contre la poussière et l'eau, une résistance aux chocs durs IK07, une résistance au fil incandescent à 650°C et une isolation de classe II. La température d'installation est de -15 °C à 40 °C et la température de fonctionnement est de -25 °C à 60 °C. Ce produit est certifié IEC 62208 et détient le label Green PremiumTM en raison d'une faible utilisation de subtances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Protégez votre équipement des agressions extérieures
- Robustesse et durabilité
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Résistance aux chocs durs (IK07)
- Bords renforcés de la housse pour assurer sa robustesse et un maintien parfait lors des opérations de personnalisation
- Emballage écologique réutilisable
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


