Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 341x291x168mm - ABS - NSYTBS342916H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 341 mm
largeur - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480165412
Réf. Sonepar
00020085020
Réf. Fournisseur
NSYTBS342916H
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
341 mm
largeur:
275 mm
profondeur:
168 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
160 mm
profondeur intérieure:
160 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035). Il dispose d'un couvercle haut plat fixé à l'aide de vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Il est résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262). Il peut être stocké entre -15 et 40 °C et utilisé entre -25 et 60 °C sans affecter ses performances.
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier ABS mural adapté aux applications intérieures/extérieures
- Résistant aux chocs et aux hautes températures pour une meilleure durabilité
- Couvercle plat haut fixé avec vis plates imperdables pour une protection optimale
- Isolation électrique de classe II contre les chocs pour une sécurité optimale
- Haute protection contre l'eau et la poussière (IP66)
- Se stocke à des températures de l'air ambiant comprises entre -15 et 40 °C
- Fiabilité, poids 1,66 kg
- Haute résistance aux chocs (IK07)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


