Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut transparent - 291x241x168mm - ABS - NSYTBS292416HT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 291 mm
largeur - 241 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480165559
Réf. Sonepar
00020085038
Réf. Fournisseur
NSYTBS292416HT
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
291 mm
largeur:
241 mm
profondeur:
168 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
160 mm
profondeur intérieure:
160 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est disponible en gris (RAL 7035) ou transparente. Il dispose d'un couvercle transparent haut fixé à l'aide de vis en plastique. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
- Matière ABS pour résister aux chocs et aux températures élevées
- Capot transparent fixé avec des vis en plastique pour un accès facile
- Isolation électrique de classe II contre les chocs pour une sécurité optimale
- Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C) conformément aux normes en vigueur
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
- Haute résistance aux chocs (IK07)
- Fonctionnement entre -15 à 60 °C pour plus de flexibilité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


