Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 291x241x128mm - ABS - NSYTBS292412T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 291 mm

  • largeur - 241 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165542

Réf. Sonepar

00020085037

Réf. Fournisseur

NSYTBS292412T

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

291 mm

largeur:

241 mm

profondeur:

128 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

120 mm

profondeur intérieure:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

HONGRIE

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - transparente - H291mmxL241mmxP128mm - ABS - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035) avec un couvercle transparent bas. Il est fixé avec des vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier ABS mural adapté à une utilisation intérieure polyvalente
  • Résistant aux chocs et aux hautes températures pour une meilleure durabilité
  • Avec cache transparent bas et vis plates imperdables pour une protection optimale
  • Isolation électrique de classe II pour la prévention des chocs électriques
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C) conformément aux normes en vigueur
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau
  • Fonctionne entre -25 et 60 °C sans perte de performance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric