Schneider Electric - PanelSeT - bouchon obturateur - pour presse étoupe ISO M25 - IMT36164

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480163630

Réf. Sonepar

00020008104

Réf. Fournisseur

IMT36164

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

0...0 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

dimension nominale PG:

16

serre cable:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

PanelSeT - bouchon obturateur - pour presse étoupe ISO M25

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric