Schneider Electric - PanelSeT - cadre juxtaposition face 18cm PLS - NSYUM27180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 21 mm
hauteur - 106 mm
profondeur - 136 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480190056
Réf. Sonepar
00020021137
Réf. Fournisseur
NSYUM27180
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
21 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
136 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


