Schneider Electric - PanelSeT - Casquette fixable pour coffret polysester 536x747x300 - RAL9005 - NSYCSA57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 747 mm
hauteur - 5 mm
profondeur - 62 mm
adapté à la largeur de boîtier - 747 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481085276
Réf. Sonepar
01887108527
Réf. Fournisseur
NSYCSA57
Marque
Schneider Electric
largeur:
747 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
62 mm
adapté à la largeur de boîtier:
747 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9005
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


