Schneider Electric - PanelSeT - Casquette fixable pour coffret polysester 852x1056x350 - RAL9005 - NSYCSA810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Casquette fixable pour coffret polysester 852x1056x350 - RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1056 mm

  • hauteur - 5 mm

  • profondeur - 62 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1056 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481085290

Réf. Sonepar

01887108529

Réf. Fournisseur

NSYCSA810

Marque

Schneider Electric

largeur:

1056 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

62 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1056 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

350 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Casquette en PVC pour une meilleure étanchéité - se colle et se vice dans les cheminées, en dehors de la zone scellée, pour ne pas affecter l’étanchéité. Pour coffret polysester lanscape - 852x1056x350 mm - RAL9005

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric