Schneider Electric - PanelSeT - charnières - pour HT20 RAL7035 - lot de 2 - NSYAEDH20TB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 200 °

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480166402

Réf. Sonepar

00020008191

Réf. Fournisseur

NSYAEDH20TB

Marque

Schneider Electric

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

200 °

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

HONGRIE

PanelSeT - charnières - pour HT20 - RAL7035 - lot de 2 - compatibilité : PanelSeT boîtes TBP, TBS, couvercle H=20mm - avec éléments de fixation, 2 charnières - angle de fonctionnement : 200°

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces charnières permettent une ouverture pratique et large des portes de coffrets, elles sont idéales pour des installations nécessitant des manipulations fréquentes. Elles sont spécifiquement adaptées aux coffrets HT20 de la gamme Spacial.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'un jeu de 2 charnières externes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond à la directive UE RoHS et aux règlementation REACh et RoHS chinois.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.



Quelques mots du fabricant :

  • Ouverture élargie
  • Facilité d'installation
  • Robustesse
  • Flexibilité
  • Esthétique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric