Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H300xL300mm - 4 rails profilés - NSYMD33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480182815

Réf. Sonepar

00020055002

Réf. Fournisseur

NSYMD33

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

150 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - Thalassa - châssis DIN symétrique - H300xL300mmxP30mm - 4 rails profilés - réglage : sur barreaux crantés, type NSYSDCR, pas 12,5 mm - avec éléments de fixation, 2 montants, 4 rails DIN

Les Atouts de l'article:

4 rails profilés 300 x 300 mm. 4 Rails DIN verticaux en acier et 2 montants en aluminium.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric