Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire - DLP - 114 modules - NSYDLP114G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480773884

Réf. Sonepar

01887077388

Réf. Fournisseur

NSYDLP114G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

135 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Chassis distribution modulaire - DLP - 114 modules

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric