Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 165 modules p/PLA107 Ral 7035 - NSYDLP165G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422824

Réf. Sonepar

01887542282

Réf. Fournisseur

NSYDLP165G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Thalassa - châssis distribution modulaire DLP 165 modules p/PLA107 - RAL 7035 - H1000xL750mm - 5 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - IP2x non respecté lorsque le châssis est monté à 67 mm

Les Atouts de l'article:

Ce châssis DLP est adapté aux coffrets Thalassa PLA et Thalassa PHD. Il est à fixer en façade du coffret par des éléments de fixation avec emplacement des supports. Il dispose de 165 modules de 18mm (1 module = 2 pas = 18mm). Il contient 5 lignes horizontales. La profondeur du châssis est réglable en hauteur de 40 à 85mm pour rail DIN. Le panneau avant est en acier auto-extinguible et le châssis et les rails sont en acier galvanisé. La façade est grise (RAL 7035). Il dispose de 5 découpes. Le kit est composé de 1 structure châssis, 1 réglette neutre/terre 2 x 16mm² 5 x 6mm², 1 façade pleine et 5 façades avec rails DIN 35mm Il ne bénéficie pas de son indice IP2x lorsque le châssis est monté à 67mm.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric