Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire - DLP - 231 modules - NSYDLP231G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480773938

Réf. Sonepar

01887077393

Réf. Fournisseur

NSYDLP231G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

135 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Châssis distribution modulaire - DLP - 1250x750mm - 231 modules - 7 rangées rails DIN de 33 modules - pas de plastron plein - bornier de terre 2x16mm² et 5x6mm²

Les Atouts de l'article:

Châssis DLP pour les boîtiers PanelSeT PLA et PanelSeT PHD Le châssis doit être fixé à l’avant du coffret par des éléments de fixation avec emplacement des supports La largeur est de 750 mm La hauteur est de 1250 mm On trouve 112 modules de 18 mm (1 module = 2 gradins = 18 mm) Le nombre de rangées horizontales est de 7 La profondeur du châssis peut être réglée en hauteur de 40 à 85 mm pour le rail DIN La face avant est fabriquée dans un matériau auto-extinguible, tandis que la structure du châssis et les rails sont en acier galvanisé. La face avant est de couleur grise (RAL 7035) Nombre de découpes : 7 Le kit comprend 1 châssis, 1 réglette de neutre/terre (2 x 16 mm² et 5 x 6 mm²) et 7 panneaux avant équipés de rails DIN de 35 mm. La norme IP2x n'est pas respectée lorsque le châssis est monté à 67 mm



Quelques mots du fabricant :

  • Châssis pour appareillage de commutation modulaire, monté directement dans les armoires étanches (version PLA).
  • Châssis constitué de plaques de recouvrement montées sur une structure rigide.
  • Installation rapide sans fixation.
  • Distance entre le rail et le panneau avant, avec une profondeur réglable de 40 à 85 mm.
  • Système d'identification des circuits électriques alimentés.
  • Faisceau de conducteurs neutres/de terre 2 x 16 mm² + 5 x 6 mm² inclus dans l'offre standard.
  • Matériau : structure rigide en acier galvanisé, plaques de recouvrement isolantes et auto-extinguibles
  • Plaques de recouvrement colorées, gris RAL 7035

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric