Schneider Electric - PanelSeT - châssis fixe 19'' - 17U - NSYVDM17UF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480174780

Réf. Sonepar

00020017478

Réf. Fournisseur

NSYVDM17UF

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

830 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - châssis fixe 19'' - 17U

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric