Schneider Electric - PanelSeT - Chassis fixe 19 - 17u(PLA10x) Ral 7035 - NSYBRF17PLAG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485405506
Réf. Sonepar
01887540550
Réf. Fournisseur
NSYBRF17PLAG
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
750 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
3 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


