En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis fixe 19'' - 20U - NSYVDM20UP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480174735

Réf. Sonepar

00020017473

Réf. Fournisseur

NSYVDM20UP

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

100 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT - châssis fixe 19'' - 20U

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric