Schneider Electric - PanelSeT - Chassis fixe 19 - 26u(PLA15x) Ral 7035 - NSYBRF26PLAG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485405520

Réf. Sonepar

01887540552

Réf. Fournisseur

NSYBRF26PLAG

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

750 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Chassis fixe 19 - 26u(PLA15x) Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric