Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - Châssis isolant polyester pour PLS 36x72 Ral 7035 - NSYPMA3672G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 680 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485405391

Réf. Sonepar

01887540539

Réf. Fournisseur

NSYPMA3672G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

320 mm

largeur:

680 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H nominale 360mm - L nominale 720mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric