Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=1000xL=600mm - NSYMF106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 550 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480182990

Réf. Sonepar

00020050454

Réf. Fournisseur

NSYMF106

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

950 mm

largeur:

550 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 600mm - acier galvanisé - hauteur 965mm - largeur 550mm - profondeur 125mm

Les Atouts de l'article:

Châssis microperforée pour coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les armoires, la hauteur est de 1000mm x la largeur 600 mm. Avec trous de diamètre 3,6 mm sur pas de 12,5 mm. Accès de montage polyvalent. Emplacement de montage sur glissière ou fixation directe sur goujons arrière (vis M8). Charge admissible de 150 kg. Acier galvanisé.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric