Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=600xL=500mm - NSYMF65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480183096
Réf. Sonepar
00020018310
Réf. Fournisseur
NSYMF65
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 600mm x 500mm - acier galvanisé - hauteur 550mm - largeur 450mm - profondeur 125mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez la série Schneider Electric


