Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H400L300 - 24 modules - NSYDLM24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 353 mm

  • largeur - 255 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 12

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480162510

Réf. Sonepar

00020016251

Réf. Fournisseur

NSYDLM24

Marque

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

353 mm

largeur:

255 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

12

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

101.5 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - châssis modulaire DLM - H400xL300 - 24 modules - 2 rangées rails DIN de 12 modules - pas de plastron plein - bornier de terre 2x16mm² et 5x6mm²

Les Atouts de l'article:

Châssis DLM pour les boîtiers PanelSeT S3D, PanelSeT S3X et PanelSeT CRN Le châssis doit être fixé à l'avant du boîtier et de la glissière à l'aide d'éléments de fixation, et à l'arrière à l'aide de supports. La largeur est de 255 mm La hauteur est de 353 mm La profondeur est de 101,5 mm On trouve 112 modules de 18 mm (1 module = 2 gradins = 18 mm) Le nombre de rangées horizontales est de 2 La profondeur du châssis peut être réglée en hauteur de 40 à 85 mm pour le rail DIN Le produit est en acier gris (RAL 7035) La face avant est de couleur grise (RAL 7035) Nombre de découpes : 2 Le kit est composé de 1 structure de châssis, 2 caches de finition, 1 bande neutre/terre 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² et 6 panneaux avant avec rails DIN 35 mm La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre de polyester



Quelques mots du fabricant :

  • Le châssis est composé de panneaux avant métalliques perforés, qui peuvent être fixés par encliquetage, sans vis.
  • La profondeur du châssis peut être réglée entre 40 et 85 mm, entre le rail et le panneau avant
  • Permettant l'installation de tous les types d'appareils.
  • Finition : finition structurée, poudre époxy-polyester
  • Couleur RAL 7035 gris
  • Matériau : structure rigide en acier galvanisé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric