Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H700L500 - 88 modules - NSYDLM88

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 4

  • hauteur - 653 mm

  • largeur - 455 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 22

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480162565

Réf. Sonepar

00020016256

Réf. Fournisseur

NSYDLM88

Marque

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

4

hauteur:

653 mm

largeur:

455 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

22

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

101.5 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - châssis modulaire DLM - H700L500 - 88 modules

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric