Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire simple - 1800x600mm - 240 modules - NSYCSH186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - châssis

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480063794

Réf. Sonepar

00020006379

Réf. Fournisseur

NSYCSH186

Marque

Schneider Electric

modèle:

châssis

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - châssis modulaire simple - 1800x600mm - 240 modules

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric