Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire simple - 2000x800mm - 432 modules - NSYCSH208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - châssis
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480063824
Réf. Sonepar
00020006382
Réf. Fournisseur
NSYCSH208
Marque
Schneider Electric
modèle:
châssis
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


