Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA1212 - NSYPMB1212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 1250 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194221

Réf. Sonepar

00020055324

Réf. Fournisseur

NSYPMB1212

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

1250 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1140mm - nominale 1250mm - réelle 1125mm - L nominale 1250mm - réel - profondeur 125mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric